Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit PZ 1,25mm,VE10 2607001555


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517A-66233887
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001555
EAN/GTIN:
     3165140300810
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Schrauberbit PZ 1,25mm,VE10 2607001555

Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6,3 mm
Größe:
1
Bitgröße:
1 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Art des Kreuzkopfes:
Pozidriv PZ
Federkugelbefestigung:
nein
Zweiseitig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6327*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,485*
€ 0,735*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,491*
€ 0,741*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,481*
€ 0,743*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,503*
€ 0,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.