Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set 21-tlg, Snap-hook 2607002823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-66233930
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002823
EAN/GTIN:
     3165140995559
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Schrauberbit-Set 21-tlg, Snap-hook 2607002823

21-tlg. Schrauberbit-Set mit Snap-hook (hellgrün). Praktisches Set mit 20-gängigen Schrauberbits und einem Universalmagnet-Bithalter. Dank des robusten Snap-hooks, der einfach an Hose oder Taschen befestigt werden kann, sind wichtige Bits während der Arbeit stets in Reichweite. Schneller Zugang zu den Bits. Robuster Snap-hook zur Befestigung des Sets an der Hose oder Werkzeugtasche.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
20
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits TriWing:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Mit Magnethalter:
ja
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,17*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,81*
€ 8,19*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,34*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,49*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,57*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.