Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325
Artikel-Nr.:
     3517A-66257232
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27548435000
EAN/GTIN:
     4013046271194
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 50m

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 6 Maschinensteckdosen 2-polig +E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 366,93*
€ 432,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,08*
€ 432,69*
Frei Haus
ab € 368,06*
€ 436,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,70*
€ 511,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,93*
€ 436,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.