Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325
Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325
Artikel-Nr.:
     6012B-66257232
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27548435000
EAN/GTIN:
     4013046271194
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel

Gummikabeltrommel 6 Schutz., 50m 3x2,5 GT 380.MD6.50KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 6 Maschinensteckdosen 2-polig +E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,33*
€ 428,76*
Frei Haus
ab € 389,21*
€ 452,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,08*
€ 456,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,06*
€ 512,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.