Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Kunststoffwasserwaage
>
Artikel
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagn.17768
Menge:
Stück
Produktinformationen:
STABILA
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-66260356
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
17768
EAN/GTIN:
4005069177683
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mini-Wasserwaage Pocket ProMagn.17768
Professionelle Miniformat-Wasserwaage mit robustem rechtwinkligem Alukern-Gehäuse und zwei präzise gefrästen Messflächen mit V-Nut für horizontale und vertikale Messungen auf flachen und runden Oberflächen. Vertikale Messfläche steht in einem Winkel von 90° zur horizontalen Messfläche- dies ermöglicht Vertikalmessungen mit der Horizontal-Libelle. Starkes Seltenerd-Magnetsystem an Boden- und Seiten-Messfläche zur Haftung an metallischen Bauelementen- freie Hände beim Ausrichten und Justieren.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Anzahl der Libellen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Magnetisch:
ja
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
,
Kleinwasserwaage
,
Taschen-Wasserwaage
,
Taschenwasserwaage
,
Torpedo-Wasserwaage
,
Torpedowasserwaage
,
Kunststoff-Wasserwaage
,
Kunststoffwasserwaage
,
Magnet-Wasserwaage
,
Magnetwasserwaage
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
stabila leichtmetall wasserwaage
,
klein wasserwaage
,
wasserwaage stabila
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 14,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 14,86*
Lager 2478
1 Tag
88
5
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 15,39*
Lager 1498
1 Tag
88
1
€ 5,45*
ab € 11,99*
€ 15,51*
Lager 3517
8
€ 5,00*
ab € 12,76125*
€ 15,61125*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,61125*
€ 18,57739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58125*
€ 17,35169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38125*
€ 17,11369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76125*
€ 15,18589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 124,89* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Markierungshilfen, metrische Skala, Made i...
STABILA Messgeräte
16136
ab € 32,54*
Ähnlich
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Messgeräte
17775
ab € 6,10*
Ähnlich
STABILA Wasserwaage Type 70, 100 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Messgeräte
02288
ab € 16,08*
Ähnlich
STABILA Wasserwaage Type 70, 150 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Messgeräte
02290
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen