Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfräse+Diamantschei. mit Transportkoffer BDN453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66271552
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     51185
EAN/GTIN:
     4046382511853
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Mauernutfräse
Mauernutfräser

Diamantfräse+Diamantschei. mit Transportkoffer BDN453

Diamantfräse zum fräsen von Stegen zur Verlegung der Elektrokabel. Mit zwei Stück Premium Diamantscheiben Gold
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Nutbreite:
7..35 mm
Schnitttiefe:
7..45 mm
Scheibendurchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
22,23 mm
Länge:
540 mm
Breite:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 632,16*
€ 710,76*
€ 5,95*
ab € 629,30*
€ 711,28*
Frei Haus
ab € 638,16*
€ 717,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 706,50*
€ 785,67*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 706,65*
€ 787,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,76*
€ 845,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,77*
€ 829,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,33*
€ 761,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Baier
75333
ab € 56,89*
Zubehör
Baier
9250
ab € 545,30*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 417,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.