Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Specialized 190x30x12Z B-33554


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sägeblatt Specialized 190x30x12Z B-33554
Sägeblatt Specialized 190x30x12Z B-33554
Artikel-Nr.:
     3517A-66276845
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33554
EAN/GTIN:
     0088381422444
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile

Sägeblatt Specialized 190x30x12Z B-33554

Geeignet für Holz mit Metall- und Betonrückständen.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Anzahl der Zähne:
12
Dicke Sägeblatt:
1,6 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,66*
€ 25,28*
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 25,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,08*
€ 29,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,77*
€ 29,21*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,39*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.