| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66351183 Herst.-Nr.: 150631 EAN/GTIN: 4046827019654 |
|
|
| | |
| Stecker 16A 250V, 50/60Hz 8570/22-306 Stecker, explosionsgeschützt, Typ: 8570/22-306, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 - 250 V, 0 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0 V, 0 V, Detaillierte Polzahl: 3 P (2 P + PE), Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Zonen NEC 505: Class I, Zone 1 & 2, Zonen NEC 500: Class I, Div. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16 A | Ausführung: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,32* | € 161,64* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,53* | € 162,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,30* | € 165,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,97* | € 167,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,63* | € 188,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|