Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 250V, 50/60Hz 8570/22-306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66351183
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     150631
EAN/GTIN:
     4046827019654

Stecker 16A 250V, 50/60Hz 8570/22-306

Stecker, explosionsgeschützt, Typ: 8570/22-306, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 - 250 V, 0 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0 V, 0 V, Detaillierte Polzahl: 3 P (2 P + PE), Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Zonen NEC 505: Class I, Zone 1 & 2, Zonen NEC 500: Class I, Div.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 160,87*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,79*
€ 161,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,87*
€ 164,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 167,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,26*
€ 187,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.