| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66351723 Herst.-Nr.: 117598 EAN/GTIN: 4046827034831 |
| |
|
| | |
| Reparatursatz 58W 6042/963-22 2xDC 117598 6042 Reparatursatz, Leistung / Bemessungsbetriebsspannung:, bis 58 W / 196 V - 264 V AC / 196 V - 254 V DC Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Mitteleinspeisung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,75* | € 165,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,22* | € 165,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,06* | € 172,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,41* | € 172,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,45* | € 185,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|