Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 201397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66351896
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     201397
EAN/GTIN:
     4046827079429
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter 201397

Sicherheitsschalter - 125 A / 160 A, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V37-308-51-0010-K, Ersatz von Typ: 8537/2-309-5000-K, 8537/2-709-7000, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V / 400 V, Bemessungsbetriebsstrom: 125 A / 160 A, Gehäusematerial: Polyesterharz glasfaserverstärkt, Detaillierte Polzahl: 3-polig, Hilfskontakt Öffner: 1 Öffner, Hilfskontakt Schließer: 1 Schließer / nacheilend, Zusätzliche Klemme: -, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.852,88*
€ 1.964,87*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.861,77*
€ 1.965,81*
Frei Haus
ab € 1.877,35*
€ 1.984,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.840,03*
€ 1.986,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.120,62*
€ 2.239,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.964,87*
€ 2.338,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,95*
€ 2.320,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,87*
€ 2.260,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,35*
€ 2.226,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,88*
€ 2.204,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.