Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1m schwarz 575 2 1101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 1m schwarz 575 2 1101
Artikel-Nr.:
     3517A-66366657
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     575 2 1101 2
EAN/GTIN:
     4062029119275
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene schwarz
eutrac stromschiene
stromschiene

Stromschiene 1m schwarz 575 2 1101

EUTRAC ONETRACK Aufbauschiene 1000mm schwarz, L1/L2/L3/N/PE, 16A/440V, + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI), Gehäuse aus stranggussgepresstem Aluminium, Kupferkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..250 V
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,23*
€ 34,23*
€ 3,90*
ab € 27,51*
€ 38,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 0 1407 2
ab € 3,99*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 0 1403 2
ab € 7,33*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 0 1406 2
ab € 8,93*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 2 1210 2
ab € 24,05*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 2 1206 2
ab € 7,67*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 2 1213 2
ab € 37,87*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
575 2 1216 2
ab € 47,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.