Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66366746 Herst.-Nr.: 20488 EAN/GTIN: 9120045474961 |
| |
|
| | |
| Kamerakopf 3,9 mm biegsam 20488 Kamerakopf biegsam Ø 3,9 mm (extra schlank) für RC2 Inspektionskamera - Länge 1 m, Auflösung: 100.000 Pixel (320 x 240), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 54 Grad, 2 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus. Optimales Einsatzgebiet: optimal für kurze Distanzen mit biegsamem Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,32* | € 136,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,06* | € 137,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,93* | € 143,83* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,03* | € 148,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,85* | € 149,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|