Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-Kabel RG 213 sw Ri.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 213, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 213, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-66402591
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10970941
EAN/GTIN:
     4024608000916
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

RG-Kabel RG 213 sw Ri.100

Verwendbar für universelle Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik. Anwendung: Ethernet nach 10 Base 2 mit RG58 (Cheapernet)
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,75 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
7,24 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,295*
€ 3,415*
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,295*
€ 3,92105
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 341,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.