Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 3f. DM03B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteiler 3f. DM03B
Verteiler 3f. DM03B
Artikel-Nr.:
     3517A-66450968
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     70297
EAN/GTIN:
     4010056702977
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
3-fach sat-verteiler
sat verteiler
sat-verteiler wisi

Verteiler 3f. DM03B

Der DM03 B ist ein 3-fach Verteiler der die symetrische Aufteilung von Kabelsignalen auf 3 Leitungen ermoeglicht. Die Verteildaempfung betraegt 5,9 dB. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewaehrleisten eine stoerungsfreie Uebertragung der Signale im Empfangs und Verteilsystem. Durch F-Buchsen ist ein schneller sicherer Anschluss gewaehrleistet.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5,09999999 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
5,9 dB
Anzahl der Ausgänge:
3
Fernspeisetauglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,40*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 4,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 4,74*
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 4,02*
€ 5,24*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 4,15*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
70296
ab € 2,78*
Ähnlich
WISI Communications
70298
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.