Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter Profi, Standalone AMS 912 ECOswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter Profi, Standalone AMS 912 ECOswitch
Multischalter Profi, Standalone AMS 912 ECOswitch
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-66452271
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00360092
EAN/GTIN:
     4026187160265
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
astro strobel multischalter

Multischalter Profi, Standalone AMS 912 ECOswitch

Profi-Multischalter, Standalone, 9 Eingänge für 2 Satellitenpositionen plus Terrestrik, 12 Teilnehmerausgänge, wählbare LNB-Versorgung 12V / 18V / 22 kHz, 5 V Versorgungsspannung für aktive DVB-T(2)-Antenne zuschaltbar, Betrieb mit Quatro-Universal oder Quad-Switch LNB, Terrestrik passiv oder UKW aktiv zum direkten Anschluss einer UKW-Antenne, Schaltnetzteil mit Standby-Funktion
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Max. Stromaufnahme:
600 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,63*
€ 367,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 315,50*
€ 368,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,04*
€ 378,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.