Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parabolantenne Euroline 85cm alu graphit KEA 850/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     3517A-66454350
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010054
EAN/GTIN:
     4021121534751
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel

Parabolantenne Euroline 85cm alu graphit KEA 850/G

Offset-Parabolantenne 85 cm, Graphit, Alu-Reflektor, Metall-Rueckenteil, Mastschelle typ. 30-90 mm, Alu-Druckguss Feedhalter 40mm, Klapptragarm,
Weitere Informationen:
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
graphit
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 86,07*
€ 89,64*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 88,91*
€ 92,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,43*
€ 94,04*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,84*
€ 94,51*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 100,24*
€ 104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.