Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offset-Parabolantenne 85cm AL-Tragarm klappbar graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837173
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     KEA850/G
EAN/GTIN:
     4021121534751
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Offset-Parabolantenne 85 cm, Graphit, Alu-Reflektor, Metall-Rueckenteil, Mastschelle typ. 30-90 mm, Alu-Druckguss Feedhalter 40mm, Klapptragarm, Farbe: anthrazit, Bauart: offset, mit Masthalterung: true, Multifeedtauglich: true, Art des Speisesystems/LNB: ohne, Tragarm komplett vormontiert: true, Durchmesser/Kantenlänge: 85 cm, Feed-Aufnahme: 40 mm, mit Systemhalterung: true, Schutzart (IP): IP68, Werkstoff der Halterung: Stahl, Werkstoff des Spiegels: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Produkt Typ:
KEA850/G
Ident Code:
20010054
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, Satellitenantenne, SAT-Flachantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenanlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 87,21*
€ 109,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 111,61*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 90,04*
€ 112,44*
€ 5,00*
ab € 91,47*
€ 114,16*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 102,02*
€ 126,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.