| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66468978 Herst.-Nr.: 719609 EAN/GTIN: 8424450223932 |
| |
|
| | |
| Euroswitch 17-fach MSE927V Kompakt und effecktiv für große Installationen Kompakter Verstärker mit 9 Eingängen (1 x Terrestrik und 8 x SAT), der es ermöglicht, die Anzahl der Benutzer in der Anlage zu erhöhen und gleichzeitig das von jedem von ihnen empfangene Signal zu optimieren. Verstärkung im terr. Bereich 27 dB und im SAT-Bereich 31 dB. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 9 | Anzahl der Eingänge: | 9 | Ausführung: | SAT-ZF-Verstärker | Netzteil: | ohne | Fernspeisbar: | nein | Entzerrer: | ja | Pegelsteller: | ja | Verstärkung bei Sat: | 31 dB | Verstärkung bei terrestrisch: | 27 dB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 186,58* | € 192,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,95* | € 196,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 199,72* | € 204,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,72* | € 220,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 228,61* | € 234,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|