Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 8591/471-10-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 8591/471-10-0001
Stecker 8591/471-10-0001
Artikel-Nr.:
     3517A-66555882
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     154007
EAN/GTIN:
     4046827080456
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 250v
cee stecker
cee-stecker 10 h

Stecker 8591/471-10-0001

Die 4-poligen, explosionsgeschützten miniCLIX-Steckverbindungen der Reihen 8591/1 und 8591/4 von R.STAHL trennen nicht eigensichere Stromkreise bis 250V/10A und dienen als Hot Swap Steckverbindung für Signal- und Datenleitungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich: Gerätestecker, Flanschsteckdose, Stecker/Kupplungen aus Polyamid, vernickeltem Messing oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
blau
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 365,95*
€ 442,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 420,85*
€ 493,11*
Frei Haus
ab € 422,95*
€ 498,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 468,04*
€ 547,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,45*
€ 584,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,63*
€ 542,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.