| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66555882 Herst.-Nr.: 154007 EAN/GTIN: 4046827080456 |
| |
|
| | |
| Stecker 8591/471-10-0001 Die 4-poligen, explosionsgeschützten miniCLIX-Steckverbindungen der Reihen 8591/1 und 8591/4 von R.STAHL trennen nicht eigensichere Stromkreise bis 250V/10A und dienen als Hot Swap Steckverbindung für Signal- und Datenleitungen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich: Gerätestecker, Flanschsteckdose, Stecker/Kupplungen aus Polyamid, vernickeltem Messing oder Edelstahl. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 250 V | Nennstrom: | 6 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | Uhrzeit-Stellung: | 10 h | Kennfarbe: | blau | Ausführung: | Stecker | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,53* | € 509,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 430,08* | € 509,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,27* | € 518,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 467,99* | € 545,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|