Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller 25m 4X10073/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller 25m 4X10073/C
Leitungsroller 25m 4X10073/C
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66566385
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4X10073/C
EAN/GTIN:
     4065285079086
Suchbegriffe:
Leitungsroller
elspro leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m

Leitungsroller 25m 4X10073/C

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Absicherung:
FI/LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 699,94*
€ 798,68*
Frei Haus
ab € 706,34*
€ 806,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,68*
€ 950,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,03*
€ 935,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,20*
€ 898,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,94*
€ 832,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.