Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller 25m 4X10073/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller 25m 4X10073/C
Leitungsroller 25m 4X10073/C
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-66566385
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4X10073/C
EAN/GTIN:
     4065285079086
Suchbegriffe:
Leitungsroller
elspro leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m

Leitungsroller 25m 4X10073/C

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Absicherung:
FI/LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 700,71*
€ 790,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 709,30*
€ 797,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.644,97*
€ 1.792,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,70*
€ 949,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,08*
€ 935,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,53*
€ 905,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,40*
€ 881,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,30*
€ 844,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.