Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MRG 512 PQ Flex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66667996
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5216905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza

MRG 512 PQ Flex

Mobiles Universal-MessgerätPower Quality Analyser MRG 512 PQ FlexMessgerät: UMG 512 (Uh:24V) Klasse A Kofferausführung: Peli Storm Case Abmessungen: 485x385x230 (BxHxT)Hilfsspannung: 230V ACUSV gepuffert: für ca. 3h ÜberbrückungMessung IT-Netz: 3-phasig (L1...L3)Messung TN/TT-Netz: 3-phasig (L1...N) Messbereich IT-Netz : 10 - 600V AC (L-L) Messbereich TN/TT-Netz : 10 - 417V AC (L-N), 10-720V AC (L-L)Frequenzmessbereich: 15 - 440HzHilfsmessung: 1-phasige (L4), Messbereich wie IT/TN/TT Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100base-TX (TCP/IP, Modbus TCP, etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
Aufbau
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Voltmeter:
ja
Oberwellenmessung:
63. Harmonische
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.870,73*
€ 6.000,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.871,64*
€ 6.001,42*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5.873,51*
€ 6.003,29*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.884,96*
€ 6.165,52*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.812,05*
€ 6.940,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.000,51*
€ 7.140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.967,66*
€ 7.101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.886,21*
€ 7.004,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.870,73*
€ 6.986,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.