Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Nockenschalter
>
Artikel
16 PNP-Transistorausgänge extern H8PS-16BFP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-66669787
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
H8PS-16BFP
EAN/GTIN:
4547648042628
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter
16 PNP-Transistorausgänge extern H8PS-16BFP
16 PNP-Transistorausgänge extern (wie H8PS-16BP) Aufbau- / DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..0,9 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Amperemeter:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
ja
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess - / Regel- und Steuertechnik
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,67*
€ 698,16*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 616,89*
€ 703,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 686,30*
€ 779,25*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 760,24*
€ 862,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 897,26*
€ 1.043,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,25*
€ 927,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,72*
€ 864,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,15*
€ 839,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,30*
€ 816,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron Abdeckung für Nahrungsmittelverarbeitungsmaschine
Omron
Y92A-96N
ab € 55,17*
Zubehör
Omron Absolutwertgeber Absolut 256/U, 12 → 24 V, Open Collector
Omron
E6CP-AG5C-C 256 5M
ab € 209,15*
Zubehör
Omron E6CP Inkremental Drehgeber Inkremental 256/U, 1000U/min, 12 → 24 Vdc, Open Collector Vollwelle mit Ø 6mm
Omron
E6CP-AG5C-C 256 2M
ab € 153,68*
Zubehör
Omron E6F Absolutwertgeber Absolut 256/U, 5000U/min, 12 → 24 V dc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø 10mm
Omron
E6F-AG5C-C 256 2M
ab € 386,75*
Zubehör
Omron E6F Absolutwertgeber Absolut 360/U, 5000U/min, 12 → 24 V dc, NPN, Open Collector Vollwelle mit Ø 10mm
Omron
E6F-AG5C-C 360 2M
ab € 386,27*
Zubehör
Omron Y92F DIN-Schienen Montagesatz für Drehpositionierer
Omron
Y92F-91
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen