Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler Schienenpr. 2000A/5A METSECT5GJ200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66669803
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5GJ200
EAN/GTIN:
     3606489608088
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Umbaustromwandler Schienenpr. 2000A/5A METSECT5GJ200

Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 2000 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 85 mm x 165 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 80 mm x 160 mm. Bürde und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 10 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 144,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,51*
€ 197,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 201,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,28*
€ 207,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,68*
€ 221,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3250
ab € 142,19*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,77*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3215
ab € 147,16*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5340
ab € 323,63*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5341
ab € 359,27*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5561
ab € 612,28*
Ähnlich
Schneider Electric
9065SDO5
ab € 175,77*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5661
ab € 675,03*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5761
ab € 776,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.