Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter MA/RG 611-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter MA/RG 611-0
Montageadapter MA/RG 611-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66778208
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200018415-00
EAN/GTIN:
     4015739184156
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Montageadapter MA/RG 611-0

Montageadapter/Raumspar-Gehäuse zur Befestigung der Modulkombiklemmen und Montagerahmen MR 611-3/1- im Gehäuse RGA 611- , RG/SR 611- und RG/KSF 611- wird je Modulzeile einmal benötigt. Bestehend aus 1 Paar Montagewinkeln, Schrauben und Befestigungsplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,04*
€ 71,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,91*
€ 73,67*
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 75,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,11*
€ 77,36*
€ 3,50*
ab € 63,14*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.