Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter MA/RG 611-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter MA/RG 611-0
Montageadapter MA/RG 611-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66778208
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200018415-00
EAN/GTIN:
     4015739184156
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Montageadapter MA/RG 611-0

Montageadapter/Raumspar-Gehäuse zur Befestigung der Modulkombiklemmen und Montagerahmen MR 611-3/1-0 im Gehäuse RGA 611- , RG/SR 611- und RG/KSF 611- wird je Modulzeile einmal benötigt. Bestehend aus 1 Paar Montagewinkeln, Schrauben und Befestigungsplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
35 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,12*
€ 58,62*
€ 5,00*
ab € 57,99*
€ 60,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,77*
€ 62,41*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,18*
€ 63,88*
€ 3,50*
ab € 62,21*
€ 64,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.