Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung GRY10q-3 109344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung GRY10q-3 109344
Fassung GRY10q-3 109344
Artikel-Nr.:
     3517A-66816854
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109344
EAN/GTIN:
     4019768061181
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung GRY10q-3 109344

GRY10q-3-Einsteckfassung Material: PBT, weiß, T140 Nennwert: 2/250 Unterseitige Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Unterseitige Rastnase für Wanddicke 0,6-1 mm Gewicht: 7,5 g Typ: 35570
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,86*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.