Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter RS 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starter RS 11
Starter RS 11
Artikel-Nr.:
     3517A-66867245
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     52220102
EAN/GTIN:
     4008597201028
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter

Starter RS 11

Starter für Leuchtstofflampen mit KVG/VVG. Bei jedem Lampentausch wechseln.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4..65 W
Schaltung:
einfach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Starter, leuchtstofflampen starter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,41*
€ 0,41*
22 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1 Tag
1545
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,35*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854083
ab € 0,33*
Ähnlich
LEDVANCE
4050300854045
ab € 0,32*
Ähnlich
Philips
69769131
ab € 0,47*
Ähnlich
Philips
928390720247
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.