Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stroboskop-Ersatzröhre 3-Pin40W Glas U-Form 82665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stroboskop-Ersatzröhre 3-Pin40W Glas U-Form 82665
Stroboskop-Ersatzröhre 3-Pin40W Glas U-Form 82665
Artikel-Nr.:
     3517A-66870520
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82665
EAN/GTIN:
     4034451826656
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop

Stroboskop-Ersatzröhre 3-Pin40W Glas U-Form 82665

Gasentladungslampe, 300-700V, 40W, 65x6mm, U-Form mit Drähtenl, 8000K, Lebensdauer: 2 Millionen Blitze, Beleuchtung für Show-Effekte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leistung:
40 J
Kalottenfarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Mit Kontakt:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,68*
€ 12,51*
€ 3,90*
ab € 9,86*
€ 14,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 14,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.