| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66870520 Herst.-Nr.: 82665 EAN/GTIN: 4034451826656 |
| |
|
| | |
| Stroboskop-Ersatzröhre 3-Pin40W Glas U-Form 82665 Gasentladungslampe, 300-700V, 40W, 65x6mm, U-Form mit Drähtenl, 8000K, Lebensdauer: 2 Millionen Blitze, Beleuchtung für Show-Effekte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP00 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Leistung: | 40 J | Kalottenfarbe: | weiß | Montageart: | Einbau | Mit Kontakt: | ja | Leuchtmittel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,68* | € 12,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,68* | € 12,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,82* | € 14,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,96* | € 14,27* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,32* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|