Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Vorschaltgerät 2x55W /2x80W 188619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66958588
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     188619
EAN/GTIN:
     4014364870250
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

E-Vorschaltgerät 2x55W /2x80W 188619

Elektronisches Vorschaltgerät-Warmstart für TC-L- und T5-Lampen,Gleichspannungsbetrieb für den Betrieb: 176-264 V für die Zündung: 198-264 V Keine Absenkung auf 176 V möglich Steckklemmen: 0,5-1 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 EOL-Abschaltung geprüft nach EN 61347 Test 2 Betriebslebensdauer: 50.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T16-R:
ja
Für Lampenart T26:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 33,33*
€ 45,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 39,65*
€ 52,56*
1
€ 5,95*
ab € 46,52*
€ 61,33*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,01*
€ 66,60*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,94*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
188618
ab € 20,22*
Ähnlich
Arnold Houben
188140
ab € 16,94*
Ähnlich
Arnold Houben
188095
ab € 21,27*
Ähnlich
Arnold Houben
188144
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.