| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66964129 Herst.-Nr.: 1007138 EAN/GTIN: 4024163273404 |
| |
|
| | |
| Trafogehäuse u.Einspeisung weiß 1007138 Das DALI-kompatible 48V TRACK Transformator Gehäuse inklusive Endeinspeiser links regelt für das Niedervolt-Schienensystem die Spannung. Wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich, fügt er sich unauffällig in das hochwertige Designkonzept mit ein. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | End-Einspeisung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | weiß | Ader-Zahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,45* | € 20,60* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,00* | € 21,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,64* | € 22,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,94* | € 23,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,52* | € 25,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|