Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzteil 24V, 250W 1007253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzteil 24V, 250W 1007253
LED-Netzteil 24V, 250W 1007253
Artikel-Nr.:
     3517A-66964138
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007253
EAN/GTIN:
     4024163275729
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Netzteil 24V, 250W 1007253

Bei diesem SLV LED Netzteil handelt es sich um ein 250 Watt LED Gleichspannungsnetzteil mit 24 Volt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,48*
€ 65,35*
€ 8,50*
ab € 72,00*
€ 72,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,10*
€ 74,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,57*
€ 81,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,51*
€ 152,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007251
ab € 33,12*
Ähnlich
SLV
1007255
ab € 45,48*
Ähnlich
SLV
1007252
ab € 41,09*
Ähnlich
SLV
1007256
ab € 58,11*
Ähnlich
SLV
1007257
ab € 66,32*
Ähnlich
SLV
1007250
ab € 20,66*
Ähnlich
SLV
1007254
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.