| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66964355 Herst.-Nr.: MT76232 EAN/GTIN: 4020856762323 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber MT76232 MEGATRON LED Treiber für LED-Panels, Leistung bis max. 45,5W-1000mA einstellbar, nicht dimmbar. Kompakte, flache Form (L 121 mm, B 50,5 mm, H 28 mm). Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,18* | € 9,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,94* | € 11,52* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,09* | € 11,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,14* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|