| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66967966 Herst.-Nr.: 55042 EAN/GTIN: 4034451550421 |
| |
|
| | |
| LED-Trafo 148,5x38,5x28mm 90-277VAC/36VDC19,8W 55042 Netzteil/ Transformator - In: 90~277VAC Out: 36VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Kunststoffgehäuse IP64, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbarer Ausgangsstrom, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,55* | € 47,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,17* | € 47,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,24* | € 54,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,09* | € 62,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|