| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66967974 Herst.-Nr.: 55075 EAN/GTIN: 4034451550759 |
| |
|
| | |
| LED-Trafo 159x97x30mm 85-264VAC/24VDC156W 55075 Netzteil/ Transformator - In: 85~264VAC Out: 12VDC. Eigenschaften: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse, Umschalter 230V AC/115V AC, Überlastschutz durch Abschalten (hiccup), auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, niedrige Bauhöhe, entspricht EN60335-1 (PD3), EN61558-1, -2, -16. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,59* | € 36,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,13* | € 37,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,01* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,78* | € 49,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|