Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät+Sensor LC-BEG PD4-S-GH-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät+Sensor LC-BEG PD4-S-GH-AP
Steuergerät+Sensor LC-BEG PD4-S-GH-AP
Artikel-Nr.:
     3517A-66969331
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506003100
EAN/GTIN:
     4020863270002
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
regiolux präsenzmelder

Steuergerät+Sensor LC-BEG PD4-S-GH-AP

Slave-Sensor Bewegung für Deckenanbau. Bewegungsmelder, Slave mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite als Aufputzversion, erhebliches Energieeinsparungspotential speziell in großen Räumen und bei der Überwachung großer Flächen, nur ein Master für die Lichtschaltung notwendig, Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich, Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung, Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 158,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,97*
€ 159,45*
€ 5,95*
ab € 137,09*
€ 172,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84506006100
ab € 15,47*
Zubehör
Regiolux
84506002100
ab € 190,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.