Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageelement silber 982691.014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageelement silber 982691.014
Montageelement silber 982691.014
Artikel-Nr.:
     3517A-67065640
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982691.014
EAN/GTIN:
     4051859535058

Montageelement silber 982691.014

Montagebügel für Wand- und Deckenmontage, 180° schwenkbar. Winkelbereich in 15°- Schritten einstellbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
403 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
283 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 44,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,08*
€ 44,94*
€ 3,90*
ab € 35,01*
€ 46,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,34*
€ 49,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,39*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.