| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67065640 Herst.-Nr.: 982691.014 EAN/GTIN: 4051859535058 |
|
|
| | |
| Montageelement silber 982691.014 Montagebügel für Wand- und Deckenmontage, 180° schwenkbar. Winkelbereich in 15°- Schritten einstellbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 403 mm | Breite: | 61 mm | Höhe: | 283 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,55* | € 44,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,91* | € 44,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,17* | € 46,28* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,38* | € 49,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,48* | € 49,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|