Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Steg ablängbar, 4P, 12 TE A9XPH412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene Steg ablängbar, 4P, 12 TE A9XPH412
Phasenschiene Steg ablängbar, 4P, 12 TE A9XPH412
Artikel-Nr.:
     3517A-67252812
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH412
EAN/GTIN:
     3606480485060
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Phasenschiene Steg ablängbar, 4P, 12 TE A9XPH412

Phasenschiene Steg Acti 9. 4-polig, ablängbar, 12TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
220 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,33*
€ 15,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 15,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,78*
€ 16,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.