Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbügel V4A 06012171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbügel V4A 06012171
Befestigungsbügel V4A 06012171
Artikel-Nr.:
     3517A-67351001
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     06012171
EAN/GTIN:
     4018098236764
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Deckenbefestiger
befestigungsbügel

Befestigungsbügel V4A 06012171

Bügel zur Wand- und Deckenbefestigung der einstrahligen PRACHT QUADRONIUS POOL Produktreihe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
191 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 144,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,82*
€ 145,17*
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 150,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,50*
€ 151,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.