Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbügel V4A 06012171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbügel V4A 06012171
Befestigungsbügel V4A 06012171
Artikel-Nr.:
     6012B-67351001
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     06012171
EAN/GTIN:
     4018098236764
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Deckenbefestiger
befestigungsbügel

Befestigungsbügel V4A 06012171

Bügel zur Wand- und Deckenbefestigung der einstrahligen PRACHT QUADRONIUS POOL Produktreihe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
191 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
67 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 144,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,40*
€ 145,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 150,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,82*
€ 151,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.