Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler QUADRONIUS DALI 90Gr. 4000K #86140621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strahler QUADRONIUS DALI 90Gr. 4000K #86140621
LED Strahler QUADRONIUS DALI 90Gr. 4000K #86140621
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-67351173
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     86140621
EAN/GTIN:
     4018098298588
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED Strahler QUADRONIUS DALI 90Gr. 4000K #86140621

LED Strahler mit Abdeckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß beschichtet, Konverter am Gehäuse montiert. Elektrischer Anschluss durch offenes Leitungsende, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, Zweipunkt-Befestigung durch Seilpendel (2.000 mm) mit montagefreundlicher, werkzeugloser Schnelljustierung, Pendelmontage, Wand- und Decken-Befestigungsbügel als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.244,23*
€ 1.352,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.240,00*
€ 1.353,68*
Frei Haus
ab € 1.250,90*
€ 1.366,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.293,00*
€ 1.414,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,70*
€ 1.609,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,22*
€ 1.604,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,74*
€ 1.560,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,08*
€ 1.524,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,23*
€ 1.480,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012171
ab € 114,14*
Zubehör
Alfred Pracht Lichttechnik
06012181
ab € 206,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.