Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321310//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321310//377
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321310//377
Artikel-Nr.:
     3517A-67552702
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321310//377
EAN/GTIN:
     4029299485196
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR #0321310//377

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2040 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,65*
€ 361,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,43*
€ 361,53*
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 364,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,17*
€ 404,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202928
ab € 18,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//634
ab € 14,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202674//636
ab € 18,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202691
ab € 46,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202718
ab € 43,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202862
ab € 17,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208855
ab € 32,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 77,75*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.