Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 324/ #0660091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 324/ #0660091
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 324/ #0660091
Artikel-Nr.:
     3517A-67553701
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660091
EAN/GTIN:
     4029299450859
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 324/ #0660091

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4770 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,81*
€ 547,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,20*
€ 547,77*
Frei Haus
ab € 473,34*
€ 552,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 494,09*
€ 574,35*
€ 5,95*
ab € 527,50*
€ 611,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208178
ab € 7,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208098
ab € 51,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208099
ab € 52,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208391
ab € 69,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200999
ab € 4,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.