Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0650087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0650087
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0650087
Artikel-Nr.:
     3517A-67553775
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650087
EAN/GTIN:
     4029299450057
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 154/ #0650087

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2930 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,33*
€ 358,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,37*
€ 358,74*
Frei Haus
ab € 304,78*
€ 361,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,56*
€ 376,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 331,67*
€ 392,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,17*
€ 426,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,29*
€ 422,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,94*
€ 403,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208178
ab € 7,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208098
ab € 51,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208099
ab € 52,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208391
ab € 69,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200999
ab € 4,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.