Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R2X #0550074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R2X #0550074
Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R2X #0550074
Artikel-Nr.:
     3517A-67553972
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0550074
EAN/GTIN:
     4029299445008
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Wannenleuchte f. RIDI-Tube LFN-T16-R2X #0550074

Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8170 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 145,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,62*
€ 145,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,23*
€ 148,31*
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 151,25*
€ 5,95*
ab € 133,92*
€ 166,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204912
ab € 12,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204910
ab € 15,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204913
ab € 16,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201813
ab € 11,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201814
ab € 13,26*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201815
ab € 3,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200246
ab € 10,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200247
ab € 14,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.