| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67558257 Herst.-Nr.: 721181250000 EAN/GTIN: 8012823291567 |
| |
|
| | |
| Niveausensor 1W, 16A 72.11.8.125.0000 Niveauüberwachung für Reiheneinbau, Kontakt 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 150 kOhm, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-Statusanzeige. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 125 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 125 V | Anzahl der Elektrodeneingänge: | 3 | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Industrierelais, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, finder niveau-überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais finder, niveaurelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,95* | € 45,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,14* | € 45,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,09* | € 47,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,60* | € 48,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,03* | € 50,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|